Eriks

Garniture mécanique BAO 008 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12411379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,40 €/ Unitéhors TVA

28,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BAO
Diamètre d'arbre
8 mm
Type
BAO
Longueur totale installée
19 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
26 mm
Longueur totale partie rotative
11 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
8 mm
d7
26 mm
d3
24 mm
l1
11 mm
I4
8 mm