8,50 €/ Mètrehors TVA
10,29 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ELOFLEX |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 40 % |
Rayon de courbure min. | 70 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.64 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |