Eriks

Gaine Eloflex grijs rol=50m 60

  • ERIKS:14782043
Image 1
Ajouter à la liste

6,37 €/ Mètrehors TVA

7,71 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

150 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.54 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non