Eriks

Gaine Eloflex grijs rol=50m 51

  • ERIKS:14782032
Image 1
Ajouter à la liste

8,14 €/ Mètrehors TVA

9,85 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
51 mm
Diamètre extérieur
59.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.45 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non