Eriks

Gaine Eloflex grijs rol=50m 45

  • ERIKS:14782031
Image 1
Ajouter à la liste

4,86 €/ Mètrehors TVA

5,88 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

59 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
45 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.41 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non