Eriks

Gaine Eloflex grijs rol=50m 40

  • ERIKS:14782030
Image 1
Ajouter à la liste

2,87 €/ Mètrehors TVA

3,47 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

188 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
46.8 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.28 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non