31,03 €/ Mètrehors TVA
37,55 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ELOFLEX |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 162.6 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 40 % |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |