Eriks

Gaine Eloflex grijs rol=30m 120

  • ERIKS:14782050
Image 1
Ajouter à la liste

15,26 €/ Mètrehors TVA

18,46 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ELOFLEX
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
131 mm
Résistance au vide à 20 °C
40 %
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.2 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non