Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Diamètre intérieur | 315 mm |
Pression maximum de service | 0.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 1 % |
Rayon de courbure min. | 225 mm |
Longueur du rouleau | 6 m |
Poids | 1.4 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue PVC |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |