18,01 €/ Mètrehors TVA
21,79 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FLEXAIR EF-1 PVC |
Diamètre intérieur | 229 mm |
Pression maximum de service | 0.18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 2 % |
Rayon de courbure min. | 162 mm |
Longueur du rouleau | 6 m |
Poids | 0.91 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue PVC |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |