Eriks

Gaine EF-1 PVC, rouleau=6m, diamètre intérieur 110mm

  • ERIKS:10014737
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Diamètre intérieur
110 mm
Pression maximum de service
0.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
8 %
Rayon de courbure min.
77 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
0.38 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue PVC
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C