Eriks

Gaine EF-1 PVC, rouleau=6m, diamètre intérieur 80mm

  • ERIKS:10014734
Image 1
Ajouter à la liste

8,39 €/ Mètrehors TVA

10,15 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Diamètre intérieur
80 mm
Pression maximum de service
0.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
56 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
0.29 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue PVC
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C