Eriks

Gaine EF-1 PVC, rouleau=6m, diamètre intérieur 254mm

  • ERIKS:10014748
Image 1
Ajouter à la liste

20,61 €/ Mètrehors TVA

24,94 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

30 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Diamètre intérieur
254 mm
Pression maximum de service
0.15 bar
Résistance au vide à 20 °C
2 %
Rayon de courbure min.
178 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
1.01 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue PVC
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C