Eriks

Gaine EF-1 PVC, rouleau=6m, diamètre intérieur 160mm

  • ERIKS:10014743
Image 1
Ajouter à la liste

13,52 €/ Mètrehors TVA

16,36 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

2 En stock - Date de livraison estimée 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Diamètre intérieur
160 mm
Pression maximum de service
0.2 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
115 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
0.54 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue PVC
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C