Eriks

Gaine EF-1 PVC, rouleau=6m, diamètre intérieur 152mm

  • ERIKS:10014742
Image 1
Ajouter à la liste

12,81 €/ Mètrehors TVA

15,50 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

30 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 PVC
Diamètre intérieur
152 mm
Pression maximum de service
0.2 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
106 mm
Longueur du rouleau
6 m
Poids
0.52 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue PVC
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C