Eriks

Gaine d'aspiration CP VITON® 459, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 80

  • ERIKS:11193266
Image 1
Ajouter à la liste

89,10 €/ Mètrehors TVA

107,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP VITON-EC 459
Diamètre intérieur
80 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
0.53 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.59 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Rayon de courbure min.
34 mm
Longueur du rouleau
6 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM
Plage de température
de -20 jusqu'à 210 °C