Eriks

Gaine d'aspiration CP VITON® 459, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 40

  • ERIKS:11193229
Image 1
Ajouter à la liste

56,70 €/ Mètrehors TVA

68,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP VITON-EC 459
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Pression maximum de service
0.79 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
2.37 bar
Résistance au vide à 20 °C
44 %
Rayon de courbure min.
22 mm
Longueur du rouleau
6 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM
Plage de température
de -20 jusqu'à 210 °C