56,70 €/ Mètrehors TVA
68,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP VITON-EC 459 |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Pression maximum de service | 0.81 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 2.43 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 45 % |
Rayon de courbure min. | 21 mm |
Longueur du rouleau | 6 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 210 °C |