Eriks

Gaine d'aspiration CP VITON® 459, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 300

  • ERIKS:11193315
Image 1
Ajouter à la liste

327,60 €/ Mètrehors TVA

396,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP VITON-EC 459
Diamètre intérieur
300 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre extérieur
312 mm
Pression maximum de service
0.09 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.27 bar
Résistance au vide à 20 °C
2 %
Rayon de courbure min.
68 mm
Longueur du rouleau
3 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM
Plage de température
de -20 jusqu'à 210 °C