Eriks

Gaine d'aspiration CP SILIKON 460, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 600

  • ERIKS:11193660
Image 1
Ajouter à la liste

663,60 €/ Mètrehors TVA

802,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP SILIKON 460
Diamètre intérieur
600 mm
Pression maximum de service
0.03 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.09 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
128 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné de silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C