213,90 €/ Mètrehors TVA
258,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP SILIKON 460 |
Diamètre intérieur | 250 mm |
Pression maximum de service | 0.08 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.24 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 2 % |
Rayon de courbure min. | 58 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné de silicone |
Plage de température | de -70 jusqu'à 260 °C |