33,42 €/ Mètrehors TVA
40,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PUR 455 MH |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Pression maximum de service | 0.24 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 22 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |