Eriks

Gaine d'aspiration CP PUR 455 MHF, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 250

  • ERIKS:11193110
Image 1
Ajouter à la liste

139,50 €/ Mètrehors TVA

168,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PUR 455 MH
Diamètre intérieur
250 mm
Pression maximum de service
0.06 bar
Résistance au vide à 20 °C
1 %
Rayon de courbure min.
85 mm
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C