126,90 €/ Mètrehors TVA
153,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PUR 455 MH |
Diamètre intérieur | 225 mm |
Pression maximum de service | 0.06 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 2 % |
Rayon de courbure min. | 78 mm |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |