Eriks

Gaine d'aspiration CP PUR 455 MHF, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 120

  • ERIKS:11193077
Image 1
Ajouter à la liste

64,50 €/ Mètrehors TVA

78,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PUR 455 MH
Diamètre intérieur
120 mm
Pression maximum de service
0.12 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
46 mm
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C