Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE/Glas 471, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 900

  • ERIKS:11193566
Image 1
Ajouter à la liste

1 412,40 €/ Mètrehors TVA

1 709,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Diamètre intérieur
900 mm
Pression maximum de service
0.01 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.03 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
188 mm
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C