Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE/Glas 471, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 600

  • ERIKS:11193563
Image 1
Ajouter à la liste

841,80 €/ Mètrehors TVA

1 018,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Diamètre intérieur
600 mm
Pression maximum de service
0.02 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.06 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
128 mm
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C