Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE/Glas 471, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 225

  • ERIKS:11193545
Image 1
Ajouter à la liste

352,50 €/ Mètrehors TVA

426,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE/GLAS 471
Diamètre intérieur
225 mm
Pression maximum de service
0.08 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.24 bar
Résistance au vide à 20 °C
2 %
Rayon de courbure min.
54 mm
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C