256,20 €/ Mètrehors TVA
310,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Diamètre intérieur | 175 mm |
Pression maximum de service | 0.1 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 3 % |
Rayon de courbure min. | 44 mm |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE chargé verre |
Plage de température | de -150 jusqu'à 250 °C |