170,10 €/ Mètrehors TVA
205,82 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PTFE/GLAS 471 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Pression maximum de service | 0.18 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.54 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 8 % |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE chargé verre |
Plage de température | de -150 jusqu'à 250 °C |