Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE 475, rouleau=6m, diamètre intérieur 90

  • ERIKS:11193692
Image 1
Ajouter à la liste

146,40 €/ Mètrehors TVA

177,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE 475
Diamètre intérieur
90 mm
Pression maximum de service
0.29 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
26 mm
Longueur du rouleau
6 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 482 °F
Fil statique
Non