Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE 475, rouleau=6m, diamètre intérieur 80

  • ERIKS:11193691
Image 1
Ajouter à la liste

126,90 €/ Mètrehors TVA

153,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE 475
Diamètre intérieur
80 mm
Pression maximum de service
0.32 bar
Résistance au vide à 20 °C
14 %
Rayon de courbure min.
24 mm
Longueur du rouleau
6 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 482 °F
Fil statique
Non