Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE 475, rouleau=3m, diamètre intérieur 900

  • ERIKS:11193767
Image 1
Ajouter à la liste

1 378,20 €/ Mètrehors TVA

1 667,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE 475
Diamètre intérieur
900 mm
Pression maximum de service
0.01 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
188 mm
Longueur du rouleau
3 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 482 °F
Fil statique
Non