Eriks

Gaine d'aspiration CP PTFE 475, rouleau=3m, diamètre intérieur 140

  • ERIKS:11193748
Image 1
Ajouter à la liste

197,70 €/ Mètrehors TVA

239,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PTFE 475
Diamètre intérieur
140 mm
Pression maximum de service
0.16 bar
Résistance au vide à 20 °C
4 %
Rayon de courbure min.
36 mm
Longueur du rouleau
3 m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE chargé verre
Plage de température
de -150 jusqu'à 250 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 482 °F
Fil statique
Non