191,40 €/ Mètrehors TVA
231,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PTFE 475 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Pression maximum de service | 0.16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 5 % |
Rayon de courbure min. | 34 mm |
Longueur du rouleau | 3 m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE chargé verre |
Plage de température | de -150 jusqu'à 250 °C |
Plage de température °F | de -238 jusqu'à 482 °F |
Fil statique | Non |