Eriks

Gaine d'aspiration CP PE 457, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 90

  • ERIKS:11193170
Image 1
Ajouter à la liste

25,80 €/ Mètrehors TVA

31,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PE 457
Diamètre intérieur
90 mm
Pression maximum de service
0.34 bar
Résistance au vide à 20 °C
10 %
Rayon de courbure min.
26 mm
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C