Eriks

Gaine d'aspiration CP PE 457, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 55

  • ERIKS:11193164
Image 1
Ajouter à la liste

15,78 €/ Mètrehors TVA

19,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PE 457
Diamètre intérieur
55 mm
Pression maximum de service
0.46 bar
Résistance au vide à 20 °C
25 %
Rayon de courbure min.
20 mm
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C