Eriks

Gaine d'aspiration CP PE 457, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 275

  • ERIKS:11193196
Image 1
Ajouter à la liste

74,40 €/ Mètrehors TVA

90,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PE 457
Diamètre intérieur
275 mm
Pression maximum de service
0.07 bar
Résistance au vide à 20 °C
1 %
Rayon de courbure min.
64 mm
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C