50,28 €/ Mètrehors TVA
60,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP PE 457 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Pression maximum de service | 0.11 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 2 % |
Rayon de courbure min. | 44 mm |
Matériau de la paroi intérieur | PE |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |