Eriks

Gaine d'aspiration CP PE 457, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 100

  • ERIKS:11193171
Image 1
Ajouter à la liste

28,08 €/ Mètrehors TVA

33,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP PE 457
Diamètre intérieur
100 mm
Pression maximum de service
0.23 bar
Résistance au vide à 20 °C
8 %
Rayon de courbure min.
28 mm
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C