Eriks

Gaine d'aspiration CP HYPALON 450, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 40

  • ERIKS:11194214
Image 1
Ajouter à la liste

29,40 €/ Mètrehors TVA

35,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HYPALON 450
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Pression maximum de service
0.79 bar
Résistance au vide à 20 °C
44 %
Rayon de courbure min.
22 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester/CSM
Plage de température
de -40 jusqu'à 170 °C