94,50 €/ Mètrehors TVA
114,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 0.16 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 4 % |
Rayon de courbure min. | 42 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester/CSM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 170 °C |