Eriks

Gaine d'aspiration CP HYPALON 450, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 140

  • ERIKS:11194248
Image 1
Ajouter à la liste

83,70 €/ Mètrehors TVA

101,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HYPALON 450
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Pression maximum de service
0.26 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
36 mm
Matériau de la paroi intérieur
Polyester/CSM
Plage de température
de -40 jusqu'à 170 °C