55,98 €/ Mètrehors TVA
67,74 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
21,9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 0.32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 12 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Polyester/CSM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 170 °C |