2 238,00 €/ Mètrehors TVA
2 707,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HITEX 483 |
Diamètre intérieur | 700 mm |
Pression maximum de service | 0.01 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.03 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 0.5 % |
Rayon de courbure min. | 364 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné |
Plage de température | de -60 jusqu'à 900 °C |