Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 483, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 215

  • ERIKS:11194659
Image 1
Ajouter à la liste

1 159,80 €/ Mètrehors TVA

1 403,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 483
Diamètre intérieur
215 mm
Pression maximum de service
0.06 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.18 bar
Résistance au vide à 20 °C
4 %
Rayon de courbure min.
122 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 900 °C