Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 483, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 130

  • ERIKS:11194621
Image 1
Ajouter à la liste

688,80 €/ Mètrehors TVA

833,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 483
Diamètre intérieur
130 mm
Pression maximum de service
0.11 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.33 bar
Résistance au vide à 20 °C
11 %
Rayon de courbure min.
79 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 900 °C