682,80 €/ Mètrehors TVA
826,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HITEX 483 |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Pression maximum de service | 0.11 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.33 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 12 % |
Rayon de courbure min. | 77 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné |
Plage de température | de -60 jusqu'à 900 °C |