Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 481, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 700

  • ERIKS:11194455
Image 1
Ajouter à la liste

1 452,00 €/ Mètrehors TVA

1 756,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 481
Diamètre intérieur
700 mm
Pression maximum de service
0.005 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.5 %
Rayon de courbure min.
293 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 600 °C