Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 481, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 500

  • ERIKS:11194453
Image 1
Ajouter à la liste

1 201,20 €/ Mètrehors TVA

1 453,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 481
Diamètre intérieur
500 mm
Pression maximum de service
0.005 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.5 %
Rayon de courbure min.
213 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 600 °C